油圧 流量制御弁のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
344件の「油圧 流量制御弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「油圧 絞り弁」、「油圧 流量調整弁」などの商品も取り扱っております。
インラインバルブ(流量制御弁) エナパックランキング1位
1個
19,980税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYOランキング2位
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インラインバルブ(流量制御弁) エナパックランキング3位
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェックバルブ 廣瀬バルブランキング4位
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
1台
6,598税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ランキング5位
1個
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
25,980税込28,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
1個
5,598税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
1個
42,980税込47,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)スロットルチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
1個
6,698税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

廣瀬バルブニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
1個
6,598税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
1個
4,898税込5,388
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁
1台
9,698税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
1個
6,898税込7,588
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
1台
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,798税込8,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
1台
55,980税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5仕様フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本質量(kg)0.9管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
1台
47,980税込52,778
5日以内出荷